Motion
E6-R-42SB-1
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04027885
No. Fabricante E6-R-42SB-1
Precio652.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04027885
No. Fabricante E6-R-42SB-1
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
Precio652.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    46 pulg.
  • Longitud total
    54-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    46 pulg.
  • Peso
    69.73 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-R-42SB-1 ALENTADOR DE DEVOLUCIÓN
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"