Motion
E6-35TE-54SBWBSQ

PRECISION PULLEY & IDLER
E6-35TE-54SBWBSQ

Ralentí de canalización igual: clasificación CEMA E, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04028143
No. Fabricante E6-35TE-54SBWBSQ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PRECISION PULLEY & IDLER
E6-35TE-54SBWBSQ

Ralentí de canalización igual: clasificación CEMA E, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 54 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #04028143
No. Fabricante E6-35TE-54SBWBSQ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    53-3/16 pulg.
  • Longitud total
    68-3/8 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Altura del rodillo
    22-1/4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    19-3/4 pulg.
  • Peso
    213.00 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    12 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Impacto igual de pronunciado del carro
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E635TE54SBWBSQ TRGHING IDLER-WB CUADRADO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"