Motion
E7-35TE-96SBWB
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 7 in, 96 in Ancho de banda
Artículo MI #04028292
No. Fabricante E7-35TE-96SBWB
Precio2,537.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ralentí equitativo de canalización - Clasificación CEMA E, Ángulo de 35 °, Diámetro de rollo de 7 in, 96 in Ancho de banda
Artículo MI #04028292
No. Fabricante E7-35TE-96SBWB
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
Precio2,537.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    96 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    105 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    89-1/2 pulg.
  • Longitud total
    108-3/4 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    7 pulg.
  • Altura del rodillo
    31-1/2 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33-3/4 pulg.
  • Peso
    364.24 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    14-1/2 pulg.

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Carro igual a
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
E7-35TE-96SBWB TRGHING IDLER-WB
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

Los clientes también compraron