Motion
100BTL22H

TSUBAKI (UST)
100BTL22H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 22 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #04030026
No. Fabricante 100BTL22H
Precio336.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100BTL22H

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Bloqueo cónico, 100 / 1-1/4 pulg., 22 dientes, 2517 buje, Material de acero
Artículo MI #04030026
No. Fabricante 100BTL22H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio336.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Diámetro del cubo
    4-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.4440 pulg.
  • Ancho general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.784 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    097039376299

Descripción general

Descripción del fabricante
H100BTL22 2517 HT