Motion
CINTA DE PELÍCULA DE 11987 UHMW 5421 TRANSPARENTE 3/4"X18YD  6.7 MIL

3M
11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, Ancho: 3/4 pulg., Grosor: 6.7 mil, Transparente
Artículo MI #04030664
No. Fabricante 11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL
Precio127.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL

Cinta de película - Longitud: 18 yardas, Ancho: 3/4 pulg., Grosor: 6.7 mil, Transparente
Artículo MI #04030664
No. Fabricante 11987 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 3/4"X18YD 6.7 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio127.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Resistencia a la tensión
    30 pulg.
  • Grosor
    6.7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    26 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    275 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200119873
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • UPC_NO
    00021200119873

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 11987 UHMW TRANSPARENTE 5421
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte translúcido y resistente a la abrasión ayuda a proteger las superficies del desgaste
  • Bajo coeficiente de fricción para un efecto de “plano deslizante” entre superficies
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adherencia inicial para una adhesión inmediata a la superficie del material
  • Puede ayudar a reducir los chirridos, los traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
  • Se utiliza en aplicaciones en las que la lubricación no es posible debido a la contaminación
  • El forro lo hace ideal para fabricar o troquelar en diferentes longitudes y formas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"