Motion
PB224M45E  45MM PILLOWBLK RLR BRG

LINK-BELT
PB224M45E 45MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 45 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04044920
No. Fabricante PB224M45E 45MM PILLOWBLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
PB224M45E 45MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 45 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #04044920
No. Fabricante PB224M45E 45MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    57.15 mm
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Peso
    12.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327428792
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327428792

Descripción general

Descripción del fabricante
PB224M45E PILLOWBLK P-B224M45E
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"