Motion
HDRG54A
Accesorio para cinta transportadora a granel - Protector antivuelco de alta resistencia, material de PVC, ancho de banda de 54 in
Artículo MI #04046426
No. Fabricante HDRG54A
Precio262.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para cinta transportadora a granel - Protector antivuelco de alta resistencia, material de PVC, ancho de banda de 54 in
Artículo MI #04046426
No. Fabricante HDRG54A
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
Precio262.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    63 pulg.
  • Peso
    6.19 lb
  • Anchura de la almohadilla de pie de montaje
    3.41 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Protector antivuelco para trabajos pesados
  • Material
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
HDRG54A 54" HD ROLLO DE RETORNO GR. GOTA BRKT
  • Proporciona una barrera en el punto de pinzamiento creado por la correa que pasa sobre un rodillo de retorno - Fácil instalación en rodillos de 4", 5" o 6"

También puede gustarle

Los clientes también compraron