Motion
EX600-SDN1
Unidad de interfaz serie del colector neumático SMC® EX600-SDN1 , montaje directo, tipo de cableado: conector circular
Artículo MI #04048326
No. Fabricante EX600-SDN1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de interfaz serie del colector neumático SMC® EX600-SDN1 , montaje directo, tipo de cableado: conector circular
Artículo MI #04048326
No. Fabricante EX600-SDN1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    67.9 mm
  • Longitud total
    106 mm
  • Ancho general
    65.9 mm
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Velocidad de comunicación
    125/250/500 Kbps
  • Protocolo de señal digital
    DeviceNet
  • Corriente de entrada máxima
    2 A
  • Tensión de entrada máxima
    24 V CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de entradas
    512
  • Número de salidas
    512
  • Tipo de pieza
    Unidad de interfaz serie
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA/UL, RoHS
  • Tipo de conector eléctrico de válvula
    Complemento
  • Tipo de cableado
    Conector circular

Descripción general

Descripción del fabricante
EX600-SDN1

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"