Motion
AFC 30 TF

SKF
FYC 30 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04048813
No. Fabricante FYC 30 TF
Precio222.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYC 30 TF

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04048813
No. Fabricante FYC 30 TF
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
Precio222.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    70.70 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    38.1 mm
  • Longitud total Diámetro  
    125 mm
  • Peso
    2.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316570042313
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 206-2F
  • Serie
    AFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570042313

Descripción general

Descripción del fabricante
FYC-30-TF COJINETE DE BRIDA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good