Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes13:1
- Carga colgada220 lb
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.30 A
- Par de carga completa47 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/10 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP10
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeP125-100-9998 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA34
- RPM de salida124.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCE, CSA, CURUS, RoHS, UL
- Tensión de alimentación115 V CA
- UPC_NO845171002626
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 170 pulg-lb
- Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
- Fabricado en EE. UU.