Motion
014-482-2012
Motor de engranaje paralelo de CA - 12:1 Relación, 1/2 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 7.81 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057186
No. Fabricante 014-482-2012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 12:1 Relación, 1/2 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 7.81 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057186
No. Fabricante 014-482-2012
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    12:1
  • Carga colgada
    491 lb
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.81 A
  • Par de carga completa
    213 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.40.2020
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • RPM de salida
    135.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • UPC_NO
    845171002190
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
014-482-2012 1/2HP 115VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 1,200 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para puertas de ferrocarril, puertas de seguridad, equipos de máquinas herramienta, equipos de embalaje, alimentadores de semillas, transportadores médicos y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"