Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes9.82 :1
- Carga colgada491 lb
- Peso34.50 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60/90 Hz
- Corriente de carga completa1.60 A
- Par de carga completa163 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.51.2020
- Caballos de entrada1/2 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP43
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Placa de base de montajeIncluido
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA48
- RPM de salida178.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa2
- Estándares cumplidosCSA, RoHS, UL
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Par continuo de hasta 950 pulg-lb
- Para aplicaciones en las que se requieren mayores eficiencias o un servicio de inversor pesado
- Fabricado en EE. UU.