Motion
017-762-1055
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 55.5 :1, 1/2 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal/pie, 1.60 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057273
No. Fabricante 017-762-1055
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - Relación 55.5 :1, 1/2 hp, 230 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal/pie, 1.60 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057273
No. Fabricante 017-762-1055
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    55.5 :1
  • Peso
    40.47 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.60 A
  • Par de carga completa
    855 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F1
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    48
  • RPM de salida
    30.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
017-762-1055 1/2 HP 230VAC ENGRANAJEMOTOR