Motion
017-482-0095
Motor de engranaje paralelo de CA - 79:1 Relación, 1/2 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057348
No. Fabricante 017-482-0095
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje paralelo de CA - 79:1 Relación, 1/2 hp, 230/460 V, 3 f, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), 1.63 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #04057348
No. Fabricante 017-482-0095
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    79:1
  • Carga colgada
    797 lb
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.63 A
  • Par de carga completa
    1017 pulg./lb
  • Guía de dimensionamiento del motorreductor
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP43
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Placa de base de montaje
    Incluido
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    48
  • RPM de salida
    21.5 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    230 V CA, 460 V CA
  • UPC_NO
    845171003425
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
017-482-0095 1/2HP 230/460VAC ENGRANAJE
  • Par continuo de hasta 1,017 pulg-lb
  • Se utiliza en aplicaciones para quemadores de combustible, transportadores y equipos de procesamiento de alimentos, equipos de dispensación de hielo y bebidas y muchos otros
  • Fabricado en EE. UU.