Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes10 :1
- Carga colgada300 lb
- Peso13.00 lb
Detalles
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.55 A
- Par de carga completa30 pulg./lb
- Guía de dimensionamiento del motorreductor
- Código de armonización8501.40.2020
- Caballos de entrada1/8 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB4
- Clasificación IPIP43
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Placa de base de montajeP125-750-1000 Opcional
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA42
- RPM de salida160.0 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa1
- Estándares cumplidosCurus, RoHS
- Diagrama de cableado