Motion
B111-110

BLANCETT
B111-110

Caudalímetro de turbina - Tamaño de puerto de 5 gpm, NPT, caudal máx. de 50 gpm
Artículo MI #04060696
No. Fabricante B111-110
Precio652.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BLANCETT
B111-110

Caudalímetro de turbina - Tamaño de puerto de 5 gpm, NPT, caudal máx. de 50 gpm
Artículo MI #04060696
No. Fabricante B111-110
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
Precio652.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    5 gpm
  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    330 °F
  • Caudal máximo
    50 gpm
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
B111-110 MEDIDOR DE FLUJO 1100
  • Para medir el caudal de líquido tanto dentro como fuera del yacimiento petrolífero
  • Cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316 resistente y conjuntos de soporte de rotor, rotor de acero inoxidable CD4MCU y eje de rotor de carburo de tungsteno resistente a la abrasión y cojinetes de muñón
  • Mantiene la precisión de la medición y la integridad mecánica en los fluidos corrosivos y abrasivos que se encuentran comúnmente en proyectos de inundación de agua en yacimientos petrolíferos y en muchas aplicaciones industriales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"