Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño (ISO-4401)Talla 08
Detalles
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A, piloto en el puerto B
- Comprobar función de ubicación 2NdCompruebe el puerto B, piloto en el puerto A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- Presión de agrietamiento44 psi
- Función de presión de agrietamiento 2Nd44 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo119 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4570 psi
- Modelo02-413058
- Material del selloViton®
Descripción general
Descripción del fabricante
F3-DGMPC-H8-ABK-BAK-10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver folleto
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver folleto