Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño (ISO-4401)Talla 08
Detalles
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A, piloto en el puerto B
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- Presión de agrietamiento73 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo119 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4570 psi
- Modelo02-413057
- Material del selloViton®
Descripción general
Descripción del fabricante
F3-DGMPC-H8-ABL-10
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer