Motion
SEM-600A ELEMENTO 1.250 NSB

NEXEN GROUP
SEM-600A ELEMENT 1.250 NSB

Embrague de fricción - 1.2500 pulg., orificio, montado en eje, aire/resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, recto, montaje piloto
Artículo MI #04067079
No. Fabricante SEM-600A ELEMENT 1.250 NSB
Precio4,014.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
SEM-600A ELEMENT 1.250 NSB

Embrague de fricción - 1.2500 pulg., orificio, montado en eje, aire/resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, recto, montaje piloto
Artículo MI #04067079
No. Fabricante SEM-600A ELEMENT 1.250 NSB
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
Precio4,014.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    16.80 CV
  • Inercia del variador
    41.65 lb-pulg2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Diámetro exterior
    7.25 pulg.
  • Longitud total
    6.42 pulg.
  • Tamaño del piloto
    3.150 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Vida útil aproximada frente al embrague
    230 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    1.797 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.628 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    34413 pies-libras
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284210362
  • Diss. térmica continua máx. del embrague
    0.53 CV
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    3600 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    770 pulg-lb
  • Capacidad máxima de par dinámico
    655 pulg.
  • Presión de compromiso mínima
    5 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, 1/32–18 Pernos @ 60° En A 3.968 en círculo
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Inercia del eje
    16.77 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284210362

Descripción general

Descripción del fabricante
800305 SEM-600A ELEMENTO,1.250 BO
  • Embrague montado en el extremo del eje de orificio recto acoplado por aire con unión de aire giratoria

También puede gustarle

Los clientes también compraron