Motion
FMCBE-875 0,875 0,625 SPCL DE ENTRADA

NEXEN GROUP
FMCBE-875 .875 .625 INPUT SPCL

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #04067087
No. Fabricante FMCBE-875 .875 .625 INPUT SPCL
Precio2,732.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-875 .875 .625 INPUT SPCL

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #04067087
No. Fabricante FMCBE-875 .875 .625 INPUT SPCL
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
Precio2,732.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    12.00 CV
  • Inercia del variador
    6.20 lbin2
  • Tamaño del bastidor
    56C, 143TC, 145TC
  • Diámetro del eje de entrada
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje de salida
    0.875 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    394 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    394 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    2.521 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.870 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    12.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    2.145 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    1.493 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.18 hp hp
  • Capacidad combinada del disipador térmico
    8385 pies-libras
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284254830
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    325 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    290 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    7.10 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284254830

Descripción general

Descripción del fabricante
801752 FMCBE-875 0.875,0.625 INP
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"