Motion
FMCBE-1125 1.125 CLP LCO/STD PARA M

NEXEN GROUP
FMCBE-1125 1.125 LCO/STD SPCL FOR M

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #04067098
No. Fabricante FMCBE-1125 1.125 LCO/STD SPCL FOR M
Precio3,266.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
FMCBE-1125 1.125 LCO/STD SPCL FOR M

Freno-embrague - Cerrado, Freno-embrague con revestimiento en C Nema, FMCBE
Artículo MI #04067098
No. Fabricante FMCBE-1125 1.125 LCO/STD SPCL FOR M
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
Su precio$3,266.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    21.00 CV
  • Inercia del variador
    24.20 lbin2
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    72.75 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/aire
  • Vida útil aproximada frente al freno
    929 hphr
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    1858 hphr
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    4.377 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    3.050 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Rojo
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente estándar
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    21.00 CV
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    3.738 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    2.610 pulg.3
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Verde
  • Tipo orientado al embrague
    Bajo coeficiente
  • Tipo de combinación
    Freno-embrague Nema con cara C
  • Disector térmico continuo combinado
    0.33 hp hp
  • Capacidad combinada del disipador térmico
    14100 pies-libras
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284269919
  • Presión máxima
    80 psi
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Par de freno estático máx.
    685 pulg.
  • Par de embrague estático máx.
    345 pulg-lb
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Capacidad de carga suspendida
    240 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos de freno neumático y embrague
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    FMCBE
  • Inercia del eje
    30.30 lb/pulg2
  • Rango de temperatura
    32-150 °F
  • UPC_NO
    662284269919

Descripción general

Descripción del fabricante
801911 FMCBE-1125 1.125,LCO/STD,
  • Freno de embrague cerrado, accionado por aire, con eje de entrada y pies opcionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron