Motion
TL30A/2-E 25MM AIRE

NEXEN GROUP
TL30A/2-E 25MM AIR

Limitador de par accionado por aire - Encerrado, Recto, 25 mm, 1650 RPM
Artículo MI #04067113
No. Fabricante TL30A/2-E 25MM AIR
Precio4,019.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
TL30A/2-E 25MM AIR

Limitador de par accionado por aire - Encerrado, Recto, 25 mm, 1650 RPM
Artículo MI #04067113
No. Fabricante TL30A/2-E 25MM AIR
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
Su precio$4,019.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.35°
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del orificio
    25 mm
  • Longitud del cable
    Sensor de proximidad, 3 pies
  • Inercia del variador
    91.85 kg·cm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    35/42T, 40/32T, 50/26T, 60/22T, 80/18T
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    21.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Aire/resorte
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    22.778 cm3
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284303323
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    1650 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    97 N-m
  • Presión de compromiso mínima
    1.0 bar
  • Capacidad de par estático mín.
    19 N-m
  • Número de puestos de compromiso
    1 @ 360°
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Calificaciones
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
  • Inercia del eje
    29.09 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    0-66 °C
  • UPC_NO
    662284303323

Descripción general

Descripción del fabricante
803024 TL30A/2-E 25MM ORIFICIO, AIRE, M
  • Engranado por aire, montado en eje, orificio recto, cerrado, limitadores de par

También puede gustarle

Los clientes también compraron