Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de orificio0.5000 pulg., 0.5000 a 1.0000 pulg., 0.5625 pulg., 0.6250 pulg., 0.6875 pulg., 0.7500 pulg., 0.8125 pulg., 0.8750 pulg., 0.9375 pulg., 1.0000 pulg.
- Diámetro total5.94 pulg.
- Longitud total2.51 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso8.50 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesFreno enfriado por aire de bajo costo, para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. El casquillo QD tipo JA se vende por separado.
- Vida útil aproximada frente al freno460 hp/h
- Estilo aburridoCasquillo JA (0.5000 a 1.0000 pulg.)
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.422 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.629 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoVerde
- Área efectiva orientada al freno11.9 pulg.2
- Tipo orientado al frenoBajo coeficiente
- Capacidad del disipador térmico del freno48792 pies-libras
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno11.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.090
- Serie de frenosT-450A
- Tipo y rango del casquilloTipo JA - 0.5000 a 1.0000 pulg.
- Accesorios de control854000 (panel de control de una etapa), 939101 (filtro de control), 940001 (regulador), 944901 (válvula de 3 vías)
- Controladores964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- CompromisoAire
- Compromiso/liberaciónAire/resorte
- Kit de orientación818972
- FinalizarÓxido negro
- FunciónTensado
- Protectores817700
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Diss. térmica continua de freno máx.1.73 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.1800 rpm
- Capacidad máxima de par dinámico224 pulg.
- Presión de compromiso mínima3 psi
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- CalificacionesCE y RoHS
- Kits de reconstrucción818903
- LiberaciónPrimavera
- Inercia del eje4.83 lb/pulg2
- Soporte de pasador de par819900
- UPC_NO662284257244
Descripción general
- Las altas clasificaciones de par y salida térmica de la serie avanzada hacen que estas unidades sean ideales para operaciones de tensión exigentes
- Gama completa de tamaños para cumplir con todos los requisitos de especificación únicos
- La serie avanzada ofrece bujes de diámetro recto o cónicos para el montaje de casquillos QD
- Los modelos están disponibles con revestimientos de fricción estándar, de bajo coeficiente (Loco) o ultra Loco para cumplir con todos los requisitos de par
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación