Motion
837457
Freno de pinza VC500 - Resorte/aire, alto coeficiente, montaje vertical
Artículo MI #04067206
No. Fabricante 837457
Precio5,146.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza VC500 - Resorte/aire, alto coeficiente, montaje vertical
Artículo MI #04067206
No. Fabricante 837457
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
Precio5,146.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cara del freno cuando está desgastado
    0.16 pulg.
  • Grosor del disco
    0.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    112.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Tiene características especiales para evitar el arrastre del zapato cuando no está montado en una superficie horizontal.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    292 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    38.600 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    2.750 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Morado
  • Área efectiva orientada al freno
    31.0 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Alto coeficiente
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    77.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.491
  • Serie de frenos
    Calibre VC500
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-1.437 Para discos de 12.000 pulg. o más grandes
  • Factor de par dinámico roto
    3702 lb-pie
  • Factor de par dinámico fuera de caja
    2645 lb-pie
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    837451
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    120 psi
  • Par de freno estático máx.
    43023 pulg-lbs con un disco de 24.000"
  • Presión mínima de liberación
    60 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje vertical
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de reconstrucción
    837452
  • Control recomendado
    940019 (4 vías N.C. 50-100 PSI), 940020 (4 vías N.C. 30-100 PSI)
  • Factor de par estático roto
    4073 lb-pie
  • Factor de par estático fuera de caja
    2808 lb-pie
  • UPC_NO
    662284298728

Descripción general

Descripción del fabricante
837457 VC500,FRENO VECTORIAL,VERTIC
  • Fuerza de frenado y sujeción accionada por resorte para maquinaria industrial exigente
  • Se mantiene un par de torsión nominal de 4785.9 Nm [42,350 in-lb] durante toda la vida útil del revestimiento de fricción
  • Libere presión a 4.1 bar [60 psi]
  • Accionamiento por resorte para mayor seguridad
  • Larga vida útil
  • El diseño del elevador trasero aumenta la fuerza de sujeción a medida que las caras se desgastan
  • Una unidad de alto rendimiento de tamaño compacto para adaptarse a espacios reducidos en sistemas de transportadores automotrices, grandes máquinas de conversión, fresadoras de sierra y muchas otras aplicaciones
  • 80 % más pequeño que los modelos anteriores
  • Se puede liberar manualmente
  • Mantiene una salida de par constante durante toda la vida útil del revestimiento

También puede gustarle

Los clientes también compraron