Motion
EMB-230-38  IEC-132S/M MONTURA 64-PSI

NEXEN GROUP
EMB-230-38 IEC-132S/M FRAME 64-PSI

EMB 230-38 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño del orificio de 38 mm, 5000 rpm Máx., Tamaño del puerto 1/8 BSPT, Acabado de pintura acrílica negra
Artículo MI #04067427
No. Fabricante EMB-230-38 IEC-132S/M FRAME 64-PSI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
EMB-230-38 IEC-132S/M FRAME 64-PSI

EMB 230-38 Freno montado en brida - Resorte/aire, Tamaño del orificio de 38 mm, 5000 rpm Máx., Tamaño del puerto 1/8 BSPT, Acabado de pintura acrílica negra
Artículo MI #04067427
No. Fabricante EMB-230-38 IEC-132S/M FRAME 64-PSI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Tamaño del bastidor
    132M, 132S
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Peso
    62.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    No se recomienda para frenado dinámico cíclico. Recomendado para aplicaciones de sujeción y estop.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    41 kW/h
  • Tiempo de respuesta de compromiso aproximado
    30 ms
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.062 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    1.210 pulg.3
  • Área efectiva orientada al freno
    72 cm2
  • Capacidad del disipador térmico del freno
    94400 julios
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    695.00 kW
  • Serie de frenos
    Serie EMB
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Finalizar
    Pintura acrílica negra
  • Tipo de estructura
    IEC
  • Función
    Detención y retención
  • Manual de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Diss. térmica continua de freno máx.
    0.22 kW
  • Presión máxima
    6.9 bar
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Par de freno estático mín.
    94 N-m
  • Presión mínima de liberación
    4.1 bar
  • Configuración de montaje
    Montaje en brida
  • Diseño abierto o cerrado
    Adjunto
  • Tipo de producto
    Frenos neumáticos montados en brida
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Kits de control recomendados
    940012 (3 VÍAS N.C. 1/8 NPT), 940017 (3 VÍAS N.C. 0-100 PSI 1/8 NPT), 940021 (3 VÍAS 5-100 PSI 1/8 NPT)
  • Inercia del eje
    44.00 kg/cm2

Descripción general

Descripción del fabricante
965305 EMB-230-38,IEC-132S/M FRA
  • El freno de motor de resorte EMB montado en brida Nexen está diseñado para motores de cara C NEMA de 1/2—20 HP
  • Este freno de apagado es ideal para aplicaciones de ciclo, parada de emergencia y retención
  • La baja tasa de desgaste en el material de fricción combinada con las altas capacidades térmicas hacen que este freno de motor sea ideal para aplicaciones de paro dinámico
  • Los frenos neumáticos accionados por resorte funcionan más fríos y duran más que los frenos eléctricos accionados por resorte

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"