Especificaciones
Dimensiones
- VueltaMenos de 0.20 mm
- Tamaño del cilindro50 mm
- Fuerza de retención1400 N
- Longitud total123.8 mm
- Ancho general64 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Tamaño de la varilla20 mm
- Peso2.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesRequisitos de la varilla - HRC60 o cromado duro con un mínimo de 20 micras, tolerancia de h8 , rugosidad Restricciones de 1.6 micras - No apto para uso en aplicaciones de parada dinámica cíclica, rotación de la varilla no permitida cuando está bloqueada, consulte a Nexen para su uso en aplicaciones de lavado o húmedas. Se puede utilizar para paros de emergencia dinámicos poco frecuentes. Se pueden apilar múltiples bloqueos de barras para fuerzas de sujeción más altas.
- Volumen de la cámara de aire9.180 cm3
- Tiempo de respuesta de compromiso aproximado35 ms
- FinalizarNegro anodizado
- Para usar con la serieEmbragues neumáticos y frenos
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284308311
- Presión máxima8 bar
- Presión mínima de liberación4.0 bar
- Estilo de montajeMontaje de cilindro neumático
- Diseño abierto o cerradoAdjunto
- Categoría de piezasControles, sensores y paneles
- CalificacionesISO 6431, IP67, supera las normas NEMA 4X, CE y RoHS
- SerieRLSS 050-020-C-A-MR
- Rango de temperaturaDe 0.5 a 60 °C Continuo, hasta 100 °C Intermitente
- UPC_NO662284308311
Descripción general
- Engranado por resorte, liberación manual, holgura baja, clasificación IP67 , sin desplazamiento de varilla al engranar, compacto
- Incluye pernos de montaje de cilindro con tuerca de manguito, se requiere varilla de cilindro más larga
- Múltiples muelles para un rendimiento de sujeción más fiable
- Detección opcional del modo de bloqueo sin contacto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación