Motion
MTL150-PMK-SP-1.250-80/225

NEXEN GROUP
MTL150-PMK-SP-1.250-80/225

Limitador de par mecánico: recto, con llave, capacidad de par de 166 lb-pie, máx. 3200 RPM
Artículo MI #04067617
No. Fabricante MTL150-PMK-SP-1.250-80/225
Precio2,589.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
MTL150-PMK-SP-1.250-80/225

Limitador de par mecánico: recto, con llave, capacidad de par de 166 lb-pie, máx. 3200 RPM
Artículo MI #04067617
No. Fabricante MTL150-PMK-SP-1.250-80/225
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
Precio2,589.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    0.00°
  • Diámetro interno
    1.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.250 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    40/34T, 50/27T, 60/23T, 80/20T
  • Tamaño del piloto
    68 mm
  • Peso
    4.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto con chaveta
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Finalizar
    Aluminio desnudo y óxido negro, resistente a la corrosión según DIN 50021 , sal 140 horas o acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284313650
  • RPM Máx.
    3200 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    225 N-m
  • Capacidad de par estático mín.
    80 N-m
  • Estilo de montaje
    Orificio recto con chaveta
  • Número de puestos de compromiso
    1
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    6, M6 orificios a 60° en un círculo de perno de 78 mm
  • Capacidad de carga radial
    3000 N
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    16.00 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    -30-120 °C
  • Capacidad de par
    166 pies-libras
  • Rango de par
    80-225 N-m
  • UPC_NO
    662284313650

Descripción general

Descripción del fabricante
975657-110 MTL150-PMK-SP-1.250-80/22
  • En caso de desvinculación por sobrecarga, pero volverá a interactuar automáticamente cuando se corrija el problema
  • Alto rendimiento, holgura cero, ajustable, limitador de par mecánico

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"