Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial800 N continuo, 1200 N intermitente
- Diámetro del eje de entradaM12 X 24 mm pulg.
- Desalineación angular máxima1.5 °
- Desalineación lateral máxima0.70 mm
- Diámetro del eje de salidaM12x18 mm
- Diámetro total50 mm
- Longitud total62 mm
- Peso1.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesNormalmente se utiliza con actuadores lineales, motores y varillas guía de precisión.
- Para usar con la serieSistemas de control lineal
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasAdaptadores, casquillos y acoplamientos
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieLC800
- Rango de temperatura-30 a 160 °F
- UPC_NO662284271929
Descripción general
- Proporciona una holgura cero
- Capacidades de desalineación para aplicaciones lineales de precisión
- Compacto con baja inercia
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación