Motion
LC2000  M16 X 2.0

NEXEN GROUP
LC2000 M16 X 2.0

Acoplamiento lineal - Para uso con sistemas de control lineal, Eje de salida de M16x24 mm, Carga axial continua de 2000 N, Intermitente de 3000 N, Rango de temperatura de -30 a 160 °F, Eje de entrada de 93 mm
Artículo MI #04067729
No. Fabricante LC2000 M16 X 2.0
Precio3,666.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NEXEN GROUP
LC2000 M16 X 2.0

Acoplamiento lineal - Para uso con sistemas de control lineal, Eje de salida de M16x24 mm, Carga axial continua de 2000 N, Intermitente de 3000 N, Rango de temperatura de -30 a 160 °F, Eje de entrada de 93 mm
Artículo MI #04067729
No. Fabricante LC2000 M16 X 2.0
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
Precio3,666.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    2000 N continuo, 3000 N intermitente
  • Diámetro del eje de entrada
    M16 X 32 mm pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Desalineación lateral máxima
    0.70 mm
  • Diámetro del eje de salida
    M16x24 mm
  • Diámetro total
    72 mm
  • Longitud total
    93 mm
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Normalmente se utiliza con actuadores lineales, motores y varillas guía de precisión.
  • Para usar con la serie
    Sistemas de control lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Serie
    LC2000
  • Rango de temperatura
    -30 a 160 °F
  • UPC_NO
    662284271936

Descripción general

Descripción del fabricante
976960 LC2000 ACOPLAMIENTO LINEAL,M1
  • Proporciona una holgura cero
  • Capacidades de desalineación para aplicaciones lineales de precisión
  • Compacto con baja inercia

También puede gustarle

Los clientes también compraron