Motion
ARP20-N02BG-3YZ

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N02BG-3YZ

Regulador de precisión - 1/4 NPT, 1.16 a 87 psi
Artículo MI #04068099
No. Fabricante ARP20-N02BG-3YZ
Precio70.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ARP20-N02BG-3YZ

Regulador de precisión - 1/4 NPT, 1.16 a 87 psi
Artículo MI #04068099
No. Fabricante ARP20-N02BG-3YZ
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
Precio70.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla orientada hacia arriba
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Presión máxima establecida
    87 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Presión de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    ARP
  • Ajustar rango de presión
    1.16 a 87 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ARP20-N02BG-3YZ REGULADOR

También puede gustarle