Motion
SUC207-20
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04068242
No. Fabricante SUC207-20
Precio338.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6890 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04068242
No. Fabricante SUC207-20
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
Su precio$338.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.6890 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590356621
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4616 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2520 lbf
  • Tipo de sello
    Silicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
  • Serie
    SUC
  • UPC_NO
    1200106972815

Descripción general

Descripción del fabricante
UC207-20B-A INSERTO MONTADO