Motion
P2B 215-SRB-CLE-

SKF
P2B 215-SRB-CLE-

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04068661
No. Fabricante P2B 215-SRB-CLE-
Precio1,225.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 215-SRB-CLE-

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04068661
No. Fabricante P2B 215-SRB-CLE-
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
Su precio$1,225.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.5313 pulg.
  • En general Longitud  
    10.4375 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Peso
    31.53 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571986920
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SYR
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579141635

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 215-SRB-CLE-H7(SYR 2.15/16 N/H7-118)
  • Unidades montadas y lubricadas en fábrica listas para su uso
  • Tecnología de bloqueo concéntrico SKF patentada
  • Disponible en 3 diseños de bloques de almohada y 3 diseños con bridas
  • Adecuado para puestos ubicados y no ubicados
  • Tipos de sello optimizados para una amplia gama de condiciones de funcionamiento
  • Carcasas SYE, SYR, FSYE, FYR y FYE adecuadas para la supervisión de condiciones
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"