Motion
50106
Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 60, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04069313
No. Fabricante 50106
Precio24.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 4-1/2 in de diámetro de disco, grano 60, 13000 RPM, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #04069313
No. Fabricante 50106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de Upc del fabricante
    012382501068
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    012382501068

Descripción general

Descripción del fabricante
50106 4-1/2" ABR DISCO DE ALETA 60 CER 5/8-11
  • Recubrimiento superior para rectificado en frío, que protege las piezas de alto valor de la decoloración por calor
  • Evita la carga sobre aleaciones blandas como el aluminio
  • Sin contaminantes (contiene menos de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • La forma cónica del disco maximiza el contacto con la superficie para una eliminación agresiva del material en superficies planas
  • Los granos de alúmina cerámica (CA) son cristales de microfractura autoafilables que exponen bordes afilados, manteniendo una alta tasa de corte durante la vida útil del grano
  • 5/8" - La tuerca de metal 11 permite un rápido spin-on, cambio de spin-off y elimina el roscado cruzado o la adherencia al husillo debido a la acumulación de calor
  • Lo mejor en acero, acero inoxidable, aluminio y otros metales difíciles de amolar