Motion
8163
Ducha de inmersión - Montaje vertical, Activación de varilla de tracción, Material de acero inoxidable
Artículo MI #04070618
No. Fabricante 8163
Precio1,455.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ducha de inmersión - Montaje vertical, Activación de varilla de tracción, Material de acero inoxidable
Artículo MI #04070618
No. Fabricante 8163
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
Precio1,455.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de flujo
    30 psi
  • Tamaño de la entrada
    1 pulg.

Detalles

  • Método de activación
    Varilla de tracción
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z358.1
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Material del cabezal de ducha
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
8163 CABEZAL DE DUCHA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good