Motion
TWBS.EWE
TWBS.EWE
Artículo MI #04070766
No. Fabricante TWBS.EWE
Precio4,961.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TWBS.EWE
Artículo MI #04070766
No. Fabricante TWBS.EWE
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
Precio4,961.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.

Detalles

  • Compensación
    Estaciones de lavado de ojos
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de entrada
    180 °F
  • Presión máxima de suministro
    125 psi
  • Temperatura mínima de activación
    120 °F
  • Tipo de producto
    Válvulas y accesorios de fontanería de la estación de lavado de ojos
  • Rango de temperatura de entrada recomendado
    140 °F
  • Tipo
    Válvula de mezcla termostática

Descripción general

Descripción del fabricante
TWBS.EW SISTEMA DE PRÉSTAMO DE AGUA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron