Motion
50232304
Manómetro hidráulico - 250 bar, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #04076062
No. Fabricante 50232304
Precio95.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro hidráulico - 250 bar, 2-1/2 pulg. de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #04076062
No. Fabricante 50232304
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
Precio95.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    54 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Rango de presión manométrica
    250 bar
  • Tipo de indicador
    Proceso
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)
  • Conexión de rosca
    1/4 BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
233.53 2.5 250BAR G1/4B L