Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónManómetro de acero inoxidable de construcción resistente, que proporciona resistencia a los medios/entornos más corrosivos.
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Características de diseñoCaja de acero inoxidable 304 , junta tórica o conexión soldada a toma, bisel de anillo engarzado de acero inoxidable 304
- Rango de presión manométrica160 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lentePolicarbonato
- Tipo de montajeMontaje central trasero (CBM)
- Material del punteroAluminio negro
- Serie233.53
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Materiales húmedosAcero inoxidable 316
Descripción general
- Para el medidor lleno de líquido, añada 829 pulg. Al número de pieza