Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara4 pulg.
- Profundidad general79.5 mm
Detalles
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Rango de presión manométrica3000 psi
- Tipo de indicadorProceso
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Conexión de rosca1/4 NPT