Especificaciones
Dimensions
- Longitud total50.8 mm
- Profundidad de roscado17.46 mm
- Thread Length17.46 mm
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie1002
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
C54224 6-32 3FL H3 TAPÓN #1002