Motion
RDT-QC/UBK
Arnés - Material de cincha de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Tamaño grande/X-Grande, Capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #04118597
No. Fabricante RDT-QC/UBK
Precio709.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arnés - Material de cincha de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Tamaño grande/X-Grande, Capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #04118597
No. Fabricante RDT-QC/UBK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$709.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande/X-Grande

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Conexión rápida
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Tejido de poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Sin almohadillado
  • Estándares cumplidos
    ANSI, CSA, OSHA
  • Aplicación de estilo
    Chaleco completo
  • UPC_NO
    612230128258

Descripción general

Descripción del fabricante
ARNÉS DE CUADRO/UBCA RDT
  • La cincha DualTech l ofrece un interior suave y texturizado y un material exterior de poliéster duradero y resistente a los productos químicos
  • La cincha se prueba con una resistencia a la tracción mínima de 7,000 lb (40 % más fuerte que los requisitos ANSI) para una mayor seguridad y una vida útil más larga
  • La confección es sencilla gracias a las texturas y la cincha de dos lados en contraste de colores
  • Los acabados de cincha tienen un diseño de clip que organiza la cincha de forma segura después de un ajuste adecuado
  • La hebilla de leva tiene un sencillo ajuste/liberación con una mano que permite el ajuste simultáneo de las correas de hombro
  • La conexión de PivotLink dispone de un diseño giratorio único que proporciona mayor comodidad en la flexión/movilidad
  • El paquete de etiquetas integrado y autónomo encapsula las etiquetas minimizando el daño y la pérdida
  • El protector de espalda ErgoArmor de 10 cm minimiza el impacto de los mosquetones afilados/pesados y los anticaídas autorretráctiles
  • El sistema de accesorios integrado tiene un diseño de acoplamiento modular que proporciona puntos de conexión para correas/herramientas/accesorios
  • Capacidad: 400 lb