Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo de cintura47 pulg.
- Tamaño mínimo de cintura39 pulg.
- TamañoL en oz
- Tamaño de la cinturaGrande
- Ancho de la correa de la cintura1-3/4 pulg.
Detalles
- Tipo de hebillaLengua
- RecubrimientoSin recubrimiento
- IncluyeAnilla D
- MaterialNailon
- Número de anillos en D1
- Acolchado o forroAcolchado
- SerieMiller de Honeywell
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CSA Z259.1, OSHA 1926.502
- TipoCinturón corporal
- UPC_NO612230013554
- Material de cinchaNailon
Descripción general
- Ligero, proporciona alternativas de posicionamiento