Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- ColorAzul
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialTejido de poliéster
- Número de piernas2
- Protección contra la absorción de impactosEslinga amortiguadora
- Estándares cumplidosANSI Z359, OSHA
Descripción general
- 6’ eslinga de dos patas con ganchos de seguridad capaces de manejar 5,000 lb y certificada para operaciones de amarre
- Recubrimiento especial resistente a salpicaduras químicas
- Permite que los trabajadores enrollen el cabo salvavidas alrededor de un anclaje adecuado y se aten a sí mismos, lo que aumenta en gran medida las posibles ubicaciones en las que un trabajador puede encontrar un anclaje adecuado
- Cumple con los requisitos específicos para el amarre, así como con las normas OSHA 1910.66, 1926.104, 1926.502 y ANSI A10.32, Z359.13
- Carga máxima de trabajo: 310 lb