Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de puerto de salida1/8 hembra UNF roscado
- Altura total51.1 mm
- Longitud total45.5 mm
Detalles
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Tipo de tuberíaUniversal
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarUNF
- Función de la válvulaAguja
Descripción general
- Control de velocidad de comprobación piloto con válvula de alivio de presión residual
- Conexión de un solo toque solo para suministro de aire
- Tipo universal con accesorio de un solo toque
- Forma de rosca Uni-fit