Motion
04090302M

FENNER DRIVES
04090302M

Cinturón ajustable V-Link - Sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 2 m de longitud, rojo (clásico), poliéster compuesto/poliuretano
Artículo MI #04137668
No. Fabricante 04090302M
Precio192.58 USD/mr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
04090302M

Cinturón ajustable V-Link - Sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 2 m de longitud, rojo (clásico), poliéster compuesto/poliuretano
Artículo MI #04137668
No. Fabricante 04090302M
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
Precio192.58 USD/mr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    2 m
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.00 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist Plus®
  • Color
    Rojo
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
04090302M ACCIONAMIENTO POWERTWIST B/17 MANGUITO 2
  • Mayor vida útil de la correa en los entornos más hostiles
  • Instalación más rápida y sencilla sin desarmados ni ajuste de bases de motor
  • Reducción del ruido, mayor vida útil de los rodamientos debido a la baja vibración de la correa