Motion
JSCV18
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 pulg., 7-1/2 pulg.
Artículo MI #04140123
No. Fabricante JSCV18
Precio31.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, negro cromado, tamaño de llave de extremo de caja de 9/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 9/16 pulg., 7-1/2 pulg.
Artículo MI #04140123
No. Fabricante JSCV18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    3/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    9/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-1/8 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    7-1/2 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    Spline
  • UPC_NO
    662679972561
  • Tipo de llave
    Trampilla reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
JSCV18 9/16" SPLIN DE TRINQUETE DE PEINE