Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje8.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total13.8100 pulg., 350.77 mm
- Longitud total de la dimensión C13.82 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCiclo de servicio continuo;Construcción de acero laminado de alta resistencia;Pares de rodamientos sellados permanentemente lubricados;Diseño de arranque de condensador;Componente reconocido por Ul;Certificación de Csa
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1.50 Y 1, F#56HC, RPM:1800 Y 1500, 115/208-230 Y 110/220 V, TEFC
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa15.2/8.2-7.6 A
- Corriente de carga completa15.20 / 8.20–7.60 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Par de carga completa4.51 pies-libras;6.11 N-m
- Código de armonización8501.40.6040
- Hp1.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW1.10 kW
- Número de catálogo del fabricanteG574
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856009494
- Modelo56B17F5305K
- Categoría del motorPropósito general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V, 208-230 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAN
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56HC fotogramas, TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/208-230 V, 56HC fotogramas, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856009494
- Voltios a frecuencia110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
- Estructuras de acero de gran calibre
- Base rígida extraíble con tornillos
- Adecuado para montaje horizontal o vertical
- Diseño de arranque del condensador para un par de arranque alto
- Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para reducir el amperaje
- Acepta kits de frenos, consulte la sección Accesorios
- Admite kits de cubierta antigoteo, consulte la sección Accesorios
- Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje