Motion
AM250C-N03BD
SEPARADOR DE niebla
Artículo MI #04149986
No. Fabricante AM250C-N03BD
Precio94.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SEPARADOR DE niebla
Artículo MI #04149986
No. Fabricante AM250C-N03BD
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
Precio94.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    250C
  • Altura total
    224 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.55 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie AM puede separar y eliminar la niebla de aceite en aire comprimido, lo cual es difícil de eliminar con filtros de aire normales y elimina partículas sólidas como óxido o carbono de más de 0.3 micras. Es el más adecuado para fuentes de aire que accionan válvulas de solenoide de sello metálico piloto.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • País de origen
    JP
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Clasificación del filtro
    0.3 μm
  • Tipo de filtro
    Separador de neblina
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    27 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Capacidad de eliminación de aceite
    0.8 ppm
  • Serie
    AM
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AM250C-N03BD SEPARADOR DE niebla
  • Separador de neblina, posible conexión modular
  • Filtración de polvo, separación de niebla de aceite
  • Clasificación nominal de filtración: 0.3µm
  • Eficiencia de filtración: 99.9 %