Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1-3/4 pulg.
- Rueda Diámetro24 pulg.
- Rueda Grosor0.187 pulg.
Detalles
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.2260 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO69083166319
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio premium para un buen rendimiento en todas las aplicaciones de acero y fundición
- Adhesión B97 de alto rendimiento para un rendimiento máximo en las aplicaciones más exigentes
- Adhesión y refuerzo diseñados para parámetros de máquinas y materiales del mercado de fundición
- Dureza de unión óptima donde se necesita una excelente combinación de tasa de corte y vida útil
- Fabricado en EE. UU.