Motion
66253322151

NORTON ABRASIVES
66253322151

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.078 pulg. de grosor de rueda, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio central, grano 90 , grado fino, 3820 rpm
Artículo MI #04151886
No. Fabricante 66253322151
Precio39.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253322151

Rueda de corte - Tipo 1 | Tipo 41, 12 pulg. de diámetro de rueda, 0.078 pulg. de grosor de rueda, 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio central, grano 90 , grado fino, 3820 rpm
Artículo MI #04151886
No. Fabricante 66253322151

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    32 mm
  • Tamaño del eje
    32 mm
  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    2 mm
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.078 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Herramienta de corte
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    90
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3820 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • UPC_NO
    66253322151
  • Tipo de rueda
    Tipo 41

Descripción general

Descripción del fabricante
66253322151 ML-112