Motion
66253322160

NORTON ABRASIVES
66253322160

Disco de corte - 13-3/4 in de diám. del disco, 0.098 in de espesor del disco, 1-1/4 in de diámetro del orificio central, 3330 rpm
Artículo MI #04151897
No. Fabricante 66253322160
Precio380.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253322160

Disco de corte - 13-3/4 in de diám. del disco, 0.098 in de espesor del disco, 1-1/4 in de diámetro del orificio central, 3330 rpm
Artículo MI #04151897
No. Fabricante 66253322160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio380.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    13-3/4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.098 pulg.

Detalles

  • RPM Máx.
    3330 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
66253322160 ML-614

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good